UV FORM – pracovné svetlo s UV svetlom, Typ: UV-FORM

Č. pol.: 081565 UV-FORM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso COB LED
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,6 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081565 UV-FORM
EAN/GTIN 5708997354087
Číslo výrobcu 03.5408
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

UV-FORM – Najvýkonnejšia UV lampa na trhu. UV-FORM je nová LED pracovná lampa AKUMULÁTOROVÁ s výkonným 1,5 W UV reflektorom. Lampa UV-FORM je tiež vybavená novým pásikom COB LED pre jedinečne výkonné a úplne rovnomerné osvetlenie. V skratke – získate nenahraditeľnú univerzálnu pracovnú lampu a inšpekčnú UV lampu v jednom, navyše nepotrebujete žiadne špeciálne lampy na detekciu UV žiarenia. Ultrafialové svetlo sa používa na detekciu netesností v klimatizačných systémoch pomocou stopových prvkov. Alebo na detekciu netesností vo veľkých, komplexných chladiacich/mraziacich systémoch, procesných chladiacich systémoch, tepelných čerpadlách atď. Hlavu lampy FLEXible možno otáčať o 180°, dodáva sa so silným zabudovaným magnetom a pevným otočným hákom na pripevnenie k pracovnému pásu.