Reflector cu LED şi acumulator, Putere absorbită: 13

Cod articol: 081285 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Putere absorbită 13 W
Flux luminos 200 lm - 2.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 163 mm
Lăţimea totală 63 mm
Înălţimea totală 163 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 081285 13
EAN / GTIN 5708997362013
Număr producător 03.6201
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere mare de lumină, consum redus de energie.
  • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

Proiector NOVA For Life cu acumulator cu mâner de transport integrat și funcție de reglare a intensității luminoase în 5 trepte.
  • Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.
  • Noua funcție OptiLight pentru o putere luminoasă optimizată și o durată superioară a funcționării.
  • Comapct și durabil pentru medii de lucru solicitante.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare