{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos | |
| Lungimea cablului | 25 m | |
| Clasa cablului | H07BQ-F | |
| Structura cablului | 5G2,5 | |
| Tensiune de reţea | 400 V; 400 V | |
| Clasă de protecție IP | IP44 | |
| Denumirea producătorului | Hedi | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea cablurilor | 25 m | |
| Putere desfășurată | 5.500 W | |
| Cu autoînchidere | da | |
| Tip priză | F; F; F | |
| Număr, Priză | 1; 1; 2 | |
| Tensiune nominală, Priză | 400 V; 400 V; 250 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A; 16 A | |
| Tip produs | Tambur de cablu | |
| Domeniu de utilizare | exterior; interior | |
| Caracteristici | Capac disponibil; Comutator pornit/oprit; Rezistent la impact; Protejat contra stropirii; mâner; protecţie la supraîncălzire; protecţie la suprasarcină | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Materialul cablului | Cablu armat | |
| Tip conectare | Priză; Priză; Priză |
| Cod articol | 081136 25B2 | |
| EAN / GTIN | 4003644000555 | |
| Număr producător | K2YD2516Q2T | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |