{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección IP | IP 44 | |
| Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua | Categoría 2 (K2) según BGI | |
| Tipo | 25B2 | |
| Tensión de red | 400 V | |
| Potencia nominal en estado desenrollado | 5500 (16 A) W | |
| Clase de cable | H07BQ-F | |
| Estructura de cable | 5G2,5 | |
| Material cable | Cable blindado | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud de cable | 25 m | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Bobina de cables |
| Número de artículo | 081136 25B2 | |
| EAN / GTIN | 4003644000555 | |
| Número del fabricante | K2YD2516Q2T | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |