• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kabelový buben umělá hmota, Typ: 25B2

Artiklové číslo: 081136 25B2
Cena za 1 ks (CZK 281,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko
Délka kabelu 25 m
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 5G2,5
Síťové napětí 400 V; 400 V
Typ krytí IP IP44
Označení výrobce Hedi
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 25 m
Výkon odvinutý 5 500 W
Samozavírací ano
Zásuvka typ F; F; F
Počet, Zásuvka 1; 1; 2
Jmenovité napětí, Zásuvka 400 V; 400 V; 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A; 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast; vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Vypínač; Odolné proti nárazu; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť; ochrana proti přehřívání; ochrana proti přetížení
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu Pancéřový kabel
Typ přípojky Zásuvka; Zásuvka; Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081136 25B2
EAN / GTIN 4003644000555
Číslo výrobce K2YD2516Q2T
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Robustní kabelový buben z nárazuvzdorného plastu s ochranou proti přehřátí.
  • Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.
  • Výstupní zásuvka 400 V CEE 16 A se samozavíracím víčkem.
  • Dvě standardní zásuvky 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.
  • Průřez vedení 2,5 mm.
Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.
Odpovídá předpisům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608) a DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).
Průřez vedení 2,5 mm.
PU pancéřový kabel Plus.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.