{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Diámetro vástago DS | 8 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Denominación del fabricante | Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 5,4 mm | |
| Configurable | no | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca de fricción | |
| Modelo con collarín | plana (sin cuello) | |
| Para rosca M | M6 | |
| Grosor del material mín. | 0,7 mm | |
| Grosor del material máx. | 1 mm | |
| Potencia de accionamiento recomendada | 1,3 kW | |
| N.º revoluciones recomend. | 2.500 min-1 |
| Número de artículo | 080754 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515008785 | |
| Número del fabricante | 080754 M6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |