Cuplaj de siguranţă cu ştuţ pentru furtun Branşament pentru furtun, ⌀ interior racord furtun (deschidere nominală): 11mm

Cod articol.: 080272 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de funcționare max. 16 bar
Diametrul furtunului în interior 11 mm
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Standard EN 983

Identificare și clasificare

Cod articol 080272 11
EAN / GTIN 4062406296964
Număr producător 080272 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuplajul de siguranţă GARANT este ultraperformant, este fabricat din oţel galvanizat şi are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătăţit, de operare cu o singură mână.
Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983.

Notă:

Nipluri recomandate la Cod 080290 − 080293.
Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.