Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning 11 mm

Art-nr: 080272 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 16 bar
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 11 mm
genomflöde 2 250 l/min
Produktslag Koppling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080272 11
EAN/GTIN 4062406296964

Benämning

Utförande:

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.
Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

Anmärkning:

Passande nippel se nr 080290080293.
GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning 11 mm

Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning 11 mm

på begäran
I lager
39 styck i lager
234,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
277,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
genomflöde 2 250 2 250
Maximalt arbetstryck 16 16
Slanganslutning inner-⌀ (nominell bredd) 11 11
Produktslag Koppling Koppling

Lämpliga produkter

Reservdelar