Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 11mm

Artiklové číslo: 080272 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 16 bar
Průměr hadice vnitřní 11 mm
Druh produktu Spojka
Typ připojení Hadicová přípojka
Norma EN 983

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080272 11
EAN / GTIN 4062406296964
Číslo výrobce 080272 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.

Poznámka:

Vhodné vsuvky pod č. 080290 − 080293.
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.