Apsauginė mova su žarnos jungtimi Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis): 11mm

Prekės Nr.: 080272 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (nominalusis dydis) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis maks. 16 bar
Skersmuo žarnos viduje 11 mm
Produkto rūšis mova
Jungties tipas žarnos jungtis
Standartas EN 983

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080272 11
EAN / GTIN 4062406296964
Gamintojo numeris 080272 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT apsauginė mova – tai didelio našumo cinkuoto plieno mova, pasižyminti išskirtiniu pralaidumu. Naujas, patobulintas valdymas viena ranka.
Srautas: 2250 l/min, maks. darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983.

Pastaba:

Tinkamos movos Nr. 080290 − 080293.
GARANT serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.