Cuplaj de siguranţă cu ştuţ pentru furtun Branşament pentru furtun, ⌀ interior racord furtun (deschidere nominală): 8mm

Cod articol: 080272 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 16 bar
⌀ interior racord furtun (deschidere nominală) 8 mm
Valoare debit 2.250 l/min
Tip produs Cuplaj

Identificare și clasificare

Cod articol 080272 8
EAN / GTIN 4062406296957
Număr producător 080272 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuplajul de siguranţă GARANT este ultraperformant, este fabricat din oţel galvanizat şi are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătăţit, de operare cu o singură mână.
Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414 şi EN 983.

Notă:

Nipluri recomandate la Cod 080290080293.
Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.