Pistol cu jet de aer, plastic, cu ţeavă montată fix, Lungimea ţevii de purjare: 90mm

Cod articol: 080250 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea ţevii de purjare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea ţevii de purjare 90 mm
Valoare debit 500 l/min
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Număr producător 302080101
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă şi manevrare uşoară.

Aplicaţie:

Pentru creşterea performanţelor şi creşterea siguranţei instalaţiilor pneumatice industriale.

Livrare:

Inclus nipluri din oţel Cod 080290 Ref. 1/4.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.