Pistol cu jet de aer AIR, Tip: AIR

Cod articol: 080123 AIR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.553 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 15 bar
Valoare debit la 6 bari 330 l/min
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Număr producător 080123 AIR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pistol cu jet de aer, de înaltă calitate, pentru aer comprimat, cu o ergonomie foarte bună la manevrare, cu suprafaţă rezistentă la zgârieturi şi la solvenţi, pentru o utilizare universală. Utilizare simplă a duzelor înlocuibile. Capul rotativ de închidere rapidă este deblocat, fixare în diferite poziţii de blocare.
Pistol cu jet de aer cu duză de 100 mm pentru suflare, înlocuibilă, din oţel.

Livrare:

Pistol recomandat cu jet de aer incl. niplu de îmbinare din oţel Ref. 1/4 inch, cu ţeavă de duză înlocuibilă 100 mm.

Notă:

Pistol recomandat cu jet de aer găsiţi la Cod 080260 Ref. H1 şi Cod 955750.
Duze individuale găsiţi la Cod 080126.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizarea cu aer comprimat.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se utilizează cu lichide, alte gaze sau cu butelii cu aer comprimat.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu îndreptaţi spre persoane sau animale.
  • Nu depăşiţi presiunea de lucru maximă admisă.
  • Nu îndoiţi sau tensionaţi furtunul.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.