Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat, Lungimea utilă a furtunului: 10m

Cod articol.: 080078 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime carcasă 310 mm
Adâncime carcasă 190 mm
Înălţime carcasă 406 mm
Materialul carcasei Plastic
Culoarea carcasei albastru
Racord Ieşire 1/4 inch
Presiune maximă de lucru 16 bar
Lungimea utilă a furtunului 10 m
⌀ exterior al furtunului 12 mm
⌀ interior al furtunului 8 mm
Material furtun Poliuretan
Culoare furtun portocaliu
Sistem automat SCS de rulare da
Adaptat pentru Aer comprimat
Tip produs Suport tip rolă pentru furtun

Identificare și clasificare

Cod articol 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Număr producător 080078 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun cu carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere, pentru utilizarea în zonele cu pericol de impurităţi şi de praf.
  • Ghidaj de furtun şi sistem controlat de tragere.
  • Sferă de oprire integrată.
  • Furtun din PU cu rezistenţă mare la abraziune şi racorduri de aer comprimat din oţel, adecvat pentru debite mari.
  • Suport de perete rabatabil pentru poziţionare pe perete şi pe plafon.

Suport tip rolă pentru furtun de aer comprimat. Furtun robust portocaliu aprins. Permite o manevrare sigură.

Livrare:

Inclusiv cuplaje de siguranţă GARANT din oţel şi nipluri.

Notă:

Cuplaje de siguranţă recomandate, consultaţi Cod 080270080272.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Nr. art. 080078: Exclusiv pentru utilizarea cu aer comprimat în spaţii interioare.
  • Nr. art. 080079: Exclusiv pentru folosirea cu apă în spaţiile interioare şi în aer liber.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Deconectați de la sursa de alimentare înainte de lucrările de reparaţie, întreţinere şi curăţare.
  • Bridă de fixare pentru montajul la perete sau pe plafon, care trebuie să fie netede şi adecvate pentru greutatea prelungitorului pentru furtun.
  • Decuplaţi toate conexiunile după utilizare.
  • Înfășurați furtunul complet după utilizare.
  • Pentru uz industrial şi privat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați prelungitorul pentru furtun fără montarea prealabilă la perete sau pe plafon.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se utiliza cu gaze inflamabile.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu trageți furtunul brusc.
  • Nu folosiţi furtunul în apropierea marginilor ascuţite.
  • Aşezaţi furtunul întins pe podea, nu-l îndoiţi şi evitaţi formarea de bucle.