Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Polizor pneumatic drept, ⌀ bucşei elastice 6 mm, Tip: G2440

Cod articol.: 079446 G2440

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 342 l/min
Denumirea producătorului G2440
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 4.300 min-1
Zgomot de lucru 80 dB
Putere de ieşire 550 W
Tip produs polizor drept
Greutate totală 0,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Număr producător 8423031220
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Execuţie:

Model puternic, lent, cu mâner suport. Turaţie maximă 4300 1/min.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.