Există o alternativă la acest produs

Polizoare pneumatice drepte, Tip: SMD25LR

Cod articol.: 079442 SMD25LR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Debit maxim de aer necesar 620 l/min
Denumirea producătorului SMD25LR
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Zgomot de lucru 77 dB
Putere de ieşire 820 W
Particularitate Sistem antivibraţii; pornire lină
Vibraţie conform EN max. 2,27 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 208 mm
Greutate totală 0,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079442 SMD25LR
EAN / GTIN 5390145244847
Producător/responsabil ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu clemă de 6 mm.
Polizor drept ergonomic cu sistem unic de amortizare a vibrațiilor.
  • Pornire lină.