Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatické přímé brusky, Typ: SMD25LR

Artiklové číslo: 079442 SMD25LR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 620 l/min
Označení výrobce SMD25LR
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Pracovní hluk 77 dB
Odevzdaný výkon 820 W
Zvláštní znaky Antivibrační systém; pozvolný rozběh
Vibrace podle EN max. 2,27 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 208 mm
Hmotnost celkem 0,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079442 SMD25LR
EAN / GTIN 5390145244847
Výrobce/odpovědná osoba ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Popis

Provedení:

Pneumatická přímá bruska ATA s kleštinami 6 mm.
Ergonomická přímá bruska s jedinečným systémem tlumení vibrací.
  • Pozvolný rozběh.