Hay una alternativa para este artículo

Destornillador de trinquete neumático, Tipo: 7829

Número de artículo: 079122 7829
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 15 Nm
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 312 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 225 min-1
Par de giro, máx., 1 95 Nm
Denominación del fabricante 7829
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Tamaño, cuadrado 3/8
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 272 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 8,6 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 96 dB
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 1,24 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079122 7829
EAN / GTIN 015451761660
Número del fabricante 6151919427
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Las llaves de carraca neumáticas están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, como trabajos en el engranaje, el chasis, motores ligeros y salpicaderos, así como para tareas generales de mantenimiento.