Disc de circular din carbură Drytec® ⌀ 320×25,4 mm pentru material cu pereţi groşi, Număr de dinţi: 84

Cod articol.: 078242 84
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de dinţi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Diametru tăiş Dc 320 mm
Diametru gaură de montare D3 25,4 mm
Lăţime de tăiere B 2,2 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 84
Formă dinţi Wz
Lubrifiant de răcire nu
Serie Drytec®
Prelucrare uscată recomandat
Design de colț cu margini ascuțite
Index cerc șurub fără cerc de fixare
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Tip produs Disc de circular
Adaptor recomandat 078234 Gr. 8320

Identificare și clasificare

Cod articol 078242 84
EAN / GTIN 4260052463253
Număr producător 608276
Producător/responsabil JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descriere

Execuţie:

Disc de ferăstrău circular placat cu carbură pentru tăieturi precise.
  • Siguranţa muncii: Cu pereţi subţiri, nivel scăzut de vibraţii, nivel redus de zgomot.
  • Durabilitate foarte bună.
  • Calitate înaltă de debitare.
  • 5 reascuţiri posibile.
  • Utilizare universală pentru oţel, plastic, metale neferoase (nu Cod 078236).

Notă:

Alte pânze de ferăstrău speciale, cum ar fi cele pentru aluminiu sau inox sunt livrabile la cerere.