{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Diametru tăiş Dc | 320 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 25,4 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 72 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Serie | Drytech® | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); O (altele); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare (FTR) | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 078242 72 | |
| EAN / GTIN | 4260052466957 | |
| Număr producător | 608278 | |
| Producător/responsabil | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |