{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Diamètre des dents Dc | 320 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 25,4 mm | |
| Largeur de coupe B | 2,2 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 84 | |
| Forme de dent | Wz | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | Drytec® | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Angles | arêtes vives | |
| Index cercle de trous | Sans cercle de trous | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Type de produit | lames de scies circulaires | |
| Adaptateur correspondant | 078234 Gr. 8320 |
| Référence article | 078242 84 | |
| EAN / GTIN | 4260052463253 | |
| Réf. fabricant | 608276 | |
| Fabricant/personne responsable | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |