• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 320×25,4 mm Paksuseinäiselle materiaalille, hampaiden lukumäärä: 72

Tuote nro.: 078242 72
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

hampaiden lukumäärä Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Terän ⌀ D 320 mm
Porauksen ⌀ 25,4 mm
sopii tuotteelle 078234 koko 8320
soveltuu materiaalille Paksuseinäiselle materiaalille
hampaiden lukumäärä 72
Hammasluku optimoitu materiaalin paksuus 2,5 - 4 mm
Leikkuuleveys B 2,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078242 72
EAN / GTIN 4260052466957
Valmistajan numero 608278
Valmistaja/vastuuhenkilö JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Kuvaus

Malli:

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.
  • Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.
  • Erittäin kestävä käytössä.
  • Hyvä sahauslaatu.
  • 5-kertainen teroitus mahdollista.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).

Ohje:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.