{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Diamètre des dents Dc | 320 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 25,4 mm | |
| Largeur de coupe B | 2,2 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 72 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | mandrin porte-fraise | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Série | Drytech® | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (FTR) | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
| Référence article | 078242 72 | |
| EAN / GTIN | 4260052466957 | |
| Réf. fabricant | 608278 | |
| Fabricant/personne responsable | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |