Aparat de testare a alunecării plăcii: 500 x 110 mm 50 x 350 mm

Cod articol.: 0780102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0780102
EAN / GTIN 4029713223472
Număr producător 0780102
L-Număr L40510 636
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Suprafață măcinată fin, toleranță plană conform din 876-2
  • Cu două haystock-uri reglabile
  • Stocul din stânga cu centru fix
  • Stocul din spate dreapta cu centru retractabil montat cu arc, apr. De ridicare liberă. 10 mm
  • Tacâmurile pot fi fixate printr-o clemă excentrică
  • Înălțime stofă 75 mm cu suport integrat în canelură în V.
  • Dispozitiv de prindere rapidă prin clema de prindere
  • Cu canelură în T și coloană de susținere
  • Cu orificiu de montare pentru manometre cu cadran Ø 8 mm

Descriere:

Tester de concentricitate. Înălțimea centrului 50 mm, lățimea centrului 350 mm, lățimea fantei T 10 mm, placa de bază 500x110 mm. Suprafața de rulare este rectificată fin - planeitate conform DIN 876-2. Cu 2 contrapuse glisante: contrapusă stânga cu vârf fix, contrapusă dreapta cu vârf cu arc, cursă de aproximativ 15 mm. Punțile din spate sunt fixate prin prindere excentrică. Cu canelură în T și suport de măsurare, suport pentru sondă de măsurare 8mm H 7 și reglare fină.

Standard:

DIN 876-2