Banc de contrôle de concentricité, banc : 500 x 110 mm 50 x 350 mm

Réf.: 0780102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0780102
EAN / GTIN 4029713223472
Réf. fabricant 0780102
Article hors catalogue L40510 636
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Surface finement rectifiée, tolérance de planéité selon DIN 876-2
  • Avec deux poupées arrière réglables
  • Contre-poupée gauche avec centre fixe
  • Contre-poupée droite avec ressort rétractable central, levage libre env. 10 mm
  • Les poupées arrière peuvent être serrées via une pince excentrique
  • Hauteur de contre-poupée 75 mm avec support intégré à rainure en V.
  • Dispositif de serrage rapide par levier de serrage
  • Avec rainure en T et colonne de support
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm

Description:

Testeur de concentricité. Hauteur centrale 50 mm, largeur centrale 350 mm, largeur de la rainure en T 10 mm, plaque de base 500x110 mm. La surface de contact est finement rectifiée - planéité selon DIN 876-2. Avec 2 contre-pointes coulissantes : contre-pointe gauche avec pointe fixe, contre-pointe droite avec pointe à ressort, course d'environ 15 mm. Contre-pointes fixées par serrage excentrique. Avec rainure en T et support de mesure, support de sonde de mesure 8mm H 7 et réglage fin.

Norme:

DIN 876-2