Midden bank, onderstel 500x110mm, T-groef breedte 10mm, 50x350mm

Artikelnummer: 0780102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0780102
EAN/GTIN 4029713223472
Nummer fabrikant 0780102
L-nummer L40510 636

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
  • Met twee verstelbare staartdelen
  • Linker losse kop met vast midden
  • Rechter losse kop met intrekbare veer in het midden, vrije heffing ca. 10 mm
  • Tailstocks kunnen worden vastgeklemd via een excentrische klem
  • Hoogte van losse kop 75 mm met geïntegreerde V-groefsteun
  • Snelkleminrichting met klemhendel
  • Met T-groef en steunkolom
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm

Omschrijving:

Concentriciteitstester. Middenhoogte 50mm, middenbreedte 350mm, T-sleuf breedte 10mm, bodemplaat 500x110mm. Het contactoppervlak is fijn geslepen - vlakheid volgens DIN 876-2. Met 2 verschuifbare staartstukken: linker staartstuk met vaste punt, rechter staartstuk met veerbelaste punt, slag ca. 15mm. De staartsteunen zijn bevestigd door excentrische klemming. Met T-sleuf en meetstandaard, meetsondehouder 8mm H 7 en fijnregeling.

Norm:

DIN 876-2