{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Denumirea producătorului | MM 700 MAX | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Sistem de prindere | StarlockMax | |
| Număr oscilaţii | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
| Amplitudine (mişcare oscilatorie) | 2 × 2,0 grad | |
| Putere absorbită | 450 W | |
| Greutate | 1,6 kg | |
| Lungimea cablului | 5 m | |
| Tip produs | Oscilatoare |
| Cod articol | 077804 72296863 | |
| EAN / GTIN | 4014586897868 | |
| Număr producător | 72296863000 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |