Stolní vrtačka ALZTRONIC, Maximální ⌀ vrtání do oceli: 12mm

Artiklové číslo: 076563 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální ⌀ vrtání do oceli (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9003
Otáčky, min., 1 250 min-1
Délka kabelu 3 m
Příkon 700 W
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Barevný odstín, Bílá Signální bílá
Otáčky, max., 1 5 000 min-1
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce ALZTRONIC i12
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá; Bílá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Přestavení výšky vrtací hlavy ruční
Posuv ruční
Se stolem stroje ano
Základní deska stroje užitná šířka 300 mm
Základní deska stroje užitná výška 240 mm
S T-drážkami ano
Počet T-drážek 2
Rozteč drážek T 80 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm
Vzdálenost vřetena a základní desky min. 110 mm
Vzdálenost vřetena a základní desky max. 250 mm
Zdvih vřetena 40 mm
Vyložení 200 mm
Průměr sloupku 50 mm
Průměr max., ocel 12 mm
Druh produktu Stojanová vrtačka
Otáčky 1
Vhodné pro materiál ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem; B16
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř ocel
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 64 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 076563 12
EAN / GTIN 2050002043527
Číslo výrobce ALZTRONIC I12
Výrobce/odpovědná osoba ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Popis

Provedení:

Přesná stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností. Multidotykový displej se skleněným povrchem odolným proti poškrabání pro optimální čitelnost. Jednoduché a jednotné vedení obsluhy díky piktogramům na displeji. Digitální ukazatel hloubky vrtání se stanovením nulového bodu.
Vybavení řady:
  • 5palcový TFT - LCD displej s dotykovou funkcí: Ruční zadání požadovaných otáček vřetene, ukazatel skutečné hodnoty otáček, integrovaný ukazatel hloubky vrtání s dotykovým převzetím nulového bodu, virtuální škála hloubky vrtání na displeji, ukazatele stavu stroje a varování na displeji, servisní informace, volitelné jazyky obsluhy: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Motor na střídavý proud 230 Volt, 50 Hz.
  • Přípojná zástrčka namontovaná, délka kabelu 3 m.
  • Přenastavení otáček plynulé pomocí potenciometru.
  • Tři oddělená tlačítka pro pravý chod – levý chod – stop (zastavení vřetene funkcí brzdy).
  • Ochrana vřetene s elektrickým jištěním.
  • Hřibové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.
  • Hlavní spínač, uzamykatelný.
  • Lakování: Strukturový lak DD signální bílá RAL 9003, PANTONE 7545c, černá.
S výškově nastavitelnou a výkyvnou vrtací hlavou.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Další stolní vrtačky a volitelné vybavení jako např. LED strojní svítidlo, počítač technologie atd. jsou k dostání na poptávku.