Maşină de găurit, Tip: BE650

Cod articol.: 075070 BE650
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 2,5 m
Putere absorbită 650 W
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Turaţie, max., 1 1.500 min-1
Denumirea producătorului BE 650
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde; roşu
Cu funcție de impact Nein
Dimensiuni 1/4
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1,5 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 30 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Număr de intrări/trepte 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule hexagon; Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 4,8 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 86 dB
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Număr producător 600741850
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Maşina de găurit potrivită pentru orice diametru de alezaj.
Fiecare maşină de găurit are un interval optim de turaţie pentru anumite diametre de găurire şi dispune şi de un ax cu suport cu locaş hexagonal pentru biţi de şurubelniţă pentru utilizare chiar şi fără mandrină.
Mandrina de strângere rapidă Futuro Plus asigură rezultate precise de găurire prin strângerea automată la găurire.
  • Maşină de găurit mică şi maniabilă.
  • Sistem electronic Vario (V) pentru lucrul la turaţii adecvate materialelor.
  • Rotiţă de reglare pentru preselectarea turaţiei
  • Funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Mâner cu suprafaţă de prindere Softgrip antiderapantă.

Livrare:

Inclusiv mandrină de strângere rapidă Futuro Plus.