Perfuradora, Tipo: BE650

N.º do artigo: 075070 BE650
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante BE 650
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 650 W
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 1.500 r.p.m.
Área de aperto da bucha 1,5 mm - 13 mm
⌀ do pescoço de fixação 43 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade 30 mm
Peso 1,8 kg
Comprimento do cabo 2,5 m
Funcionamento à direita/esquerda sim
Tipo de produto Perfuradora

Identificação e classificação

Número do artigo 075070 BE650
EAN/GTIN 4061792201644
Número do fabricante 600741850
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Versão:

A perfuradora certa para cada diâmetro de furo.
Cada perfuradora tem uma faixa de rotação ideal para determinados diâmetros de furo. Além disso, têm um fuso com alojamento sextavado interno para pontas de aparafusar, para o uso também sem bucha.
A bucha de aperto rápido Futuro Plus garante um resultado de perfuração exato através de reaperto automático ao perfurar.
  • Perfuradora pequena e prática.
  • Vario (V)-Elektronik para trabalhar com velocidades adequadas ao material.
  • Roda de ajuste para pré-seleção da velocidade
  • Funcionamento à direita/esquerda.
  • Pega com superfície Softgrip antideslizante.

Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido Futuro Plus.