• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

perceuse, Type: BE650

Réf.: 075070 BE650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de câble 2,5 m
Puissance absorbée 650 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Vitesse de rotation, max., 1 1 500 min-1
Référence fabricant BE 650
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert; Rouge
Avec fonction de frappe non
Réf. 1/4
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 13 mm
Diamètre max., acier 13 mm
Diamètre max., bois 30 mm
Type de produit perceuse à main
Nombre de vitesses / niveaux 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils hexagonal; avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Vibrations suivant EN 4,8 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Niveau sonore 86 dB
Particularité / Equipement modèle compact
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1,8 kg

Identification et classification

Référence article 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Réf. fabricant 600741850
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

La perceuse adaptée à chaque diamètre de perçage.
Chaque perceuse dispose d’une plage optimale de vitesses de rotation pour certains diamètres de perçage ainsi que d’une broche avec six-pans pour embouts de vissage, permettant une utilisation même sans mandrin.
Le mandrin à serrage rapide Futuro Plus garantit des résultats de perçage précis grâce à un resserrage automatique pendant le perçage.
  • Perceuse compacte et maniable.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
  • Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation
  • Rotation droite/gauche.
  • Poignée avec surface Softgrip antidérapante.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus.