Set de pornire cu acumulator ProCore, 4,0 Ah, Tip acumulator, tensiune acumulator: C18V

Cod articol: 073863 C18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ProCORE18V 4.0Ah
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Timp de încărcare per acumulator 48 min - 65 min
Recomandat pentru Bosch 18 V
Greutate per acumulator 515 g
Tip produs Acumulator cu încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Număr producător 1600A01BA3
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

ProCORE set de pornire profesional − recomandat pentru toate acumulatoarele Bosch de clasa 18 Volt.

Livrare:

Inclusiv încărcător şi 2 pachete de baterii.