Lanternas LED com bateria Versão 0 sem bateria, 18 V, Tipo: M18HOSALC

N.º do artigo: 073211 M18HOSALC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V
  • Tipo de proteção IP: IP 34

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18 HOSALC-0
Tipo de proteção IP IP 34
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 6.000 lm
Fluxo luminoso nível 2 4.000 lm
Fluxo luminoso nível 3 1.700 lm
Período de iluminação 2 5 h
Período de iluminação 3 10 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Lâmpada LED
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Peso com bateria 11.100 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 073211 M18HOSALC
EAN/GTIN 4058546340490
Número do fabricante 4933478116
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Lanternas com bateria de iões de lítio robustas com alta luminosidade.
  • Projetor de construção LED muito robusto de 18 Volt com suporte.
  • Cabeça do projetor resistente a impactos com 3 módulos de LEDs separados e reguláveis individualmente.
  • Fonte de energia híbrida: Funcionamento com uma bateria de 18V ou com cabo.
  • Carregador sem fio M18™ integrado e carregador USB de 2,1 amperes.

Função:

IP34: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 2,5 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Indicado para:

Baterias Milwaukee 18 V (n.º 073816 MB18 e 073827 MB18).

Material fornecido:

Lanterna de bateria sem bateria e sem carregador.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados