Comparator mic cu cadran ø 40 mm, citire 0,01 mm 10 mm

Cod articol: 0708101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0708101
EAN / GTIN 4029713246167
Număr producător 0708101

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Cu un contor de revoluție
  • DIN 878

Descriere:

Comparator mic 10 mm / 0,01 mm Inel exterior-Ø 40 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 10 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 0,7 N