Petit comparateur ø 40 mm, lecture 0,01mm 10 mm

Réf.: 0708101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0708101
EAN / GTIN 4029713246167
Réf. fabricant 0708101

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un compte-tours
  • DIN 878

Description:

Petit comparateur 10 mm / 0,01 mm Bague extérieure Ø 40 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 0,5 mm
  • Plage de mesure en mm : 10 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 0,7 N.