• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador pequeño, ø 40mm, lectura 0,01 m.rango 10mm

Número de artículo: 0708101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0708101
EAN / GTIN 4029713246167
Número del fabricante 0708101

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un contador de revolución
  • DIN 878

Descripción:

Reloj comparador pequeño 10 mm / 0,01 mm Anillo exterior Ø 40 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
  • Palmo de medición en mm: 10 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,7 N