Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu mandrine interschimbabile GSR1215FC

Cod articol: 070242 GSR1215FC
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-15FC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor cu 2 poli
Moment maxim de rotaţie moale 15 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 30 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 400 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.300 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 19 mm
Greutate 0,8 kg
Vibraţie maximă conform EN < 1,9 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Cu mandrină de găurit interschimbabilă, 12V.
USP2 cu 2 acumulatori, în L-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070242 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847322
Număr producător 06019F6000

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşini de găurit cu acumulator
  • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Softgrip.

Lucrări precise chiar şi în locurile greu accesibile, datorită dimensiunii compacte, cu suport pentru biţi sau cap detaşabil excentric sau unghiular interschimbabil. Lucrări flexibile datorită sistemului de schimbare cu patru capete FlexiClickdiferite. Manevrare comodă: Pentru reglarea celor 16 poziţii diferite, capetele rămân pe aparat.

Avantaj:

Polivalenţă, 4 opţiuni de mandrină la alegere.

Livrare:

Inclusiv încărcător, cap excentric, mandrină, cap detașabil unghiular, suport de biți și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb