Boorschroefmachine met verwisselbare boorhouder, 12 V, accu-boorschroefmachine, met 2 accu’s, in L-Boxx

Artikelnummer: 070242 GSR1215FC
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draaimoment, min., 1 15 Nm
Toerental, min., 1 0 min-1
Toerental, min., 2 0 min-1
Draaimoment, min., 2 30 Nm
Aantal inbegrepen accu’s 2 st.
Accu verwisselbaar ja
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Toerental, max., 1 400 min-1
Draaimoment, max., 1 15 Nm
Toerental, max., 2 1.300 min-1
Draaimoment, max., 2 30 Nm
Veiligheidsklasse (elektrotechniek) veiligheidsklasse III
Artikelomschrijving producent GSR 12V-15FC
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening accuvoeding
Kleur blauw; rood; zwart
Beschermklasse / veiligheidsklasse veiligheidsklasse (elektrotechniek)
Met slagfunctie nee
Spandiameter min., met boorhouder 1 mm
Spandiameter max., met boorhouder 10 mm
Diameter max., staal 10 mm
Diameter max., hout 19 mm
Producttype boorschroefmachine
Hoogte totaal 178 mm
Aantal standen / trappen 2
Draaimoment 1; 2
Draaimoment max. (zachte materialen) 15 Nm
Draaimoment max. (harde materialen) 30 Nm
Toerental 1; 2
Geschikt voor materiaal hout; staal
Uitvoering gereedschapsopname met boorhouder
Boren/verzinken/ruimen in hout; staal
Trilling max. volgens EN 1,9 m/s2
Onzekerheid trilling (K-waarde) 1,5
Motortype 2-polige motor
Bijzonderheid / uitrusting compacte constructie; met riemhaak; met led-licht
Rechts-/linksom draaiend omschakelbaar ja
Typisch gebruik Strong

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070242 GSR1215FC
EAN/GTIN 3165140847322
Nummer fabrikant 06019F6000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-boorschroefmachine
  • Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
  • Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Nauwkeurig werken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij compacte uitvoering met bithouder of verwisselbaar excentrisch of haaks opzetstuk. Flexibel werken dankzij het wisselsysteem met vier verschillende FlexiClick-opzetstukken. Comfortabel gebruik: opzetstukken blijven voor het instellen van de 16 verschillende posities gewoon op het apparaat.

Omschrijving:

Accu-boorschroefmachine GSR 12V-15 FC
Redefine your limits: de flexibiliteit van vijf oplossingen in één compact gereedschap. – Veelzijdig, keuze uit vijf opties: boorschroefmachine met magnetische bithouder, vergrendelbare bithouder, boorhouder, haaks opzetstuk en excentrisch opzetstuk – Compact: perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het uiterst compacte ontwerp – Krachtig: overtuigend vermogen dankzij een draaimoment van 30 Nm.
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); boorhouderopzetstuk GFA 12-B (1 600 A00 F5H); bithouderopzetstuk GFA 12-X (1 600 A00 F5J); haaks opzetstuk GFA 12-W Prof. (1 600 A00 F5K); excentrisch opzetstuk GFA 12-E (1 600 A00 F5L); snellader GAL 12V-40 Prof. (1 600 A01 9R3); 2x accu GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X); 1/2 L-BOXX-inlay voor apparaat + lader (1 600 A00 2UV); 1/2 L-BOXX-inlay 12V-adapter (1 600 A01 1UW)

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2,0 Ah
  • Accuspanning: 12,0 V
  • Accutype: Lithium-ionen
  • Boorhouder, uitvoering: 10mm-snelspanboorhouder
  • Spanbereik boorhouder, min./max.: 1 / 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 19 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 10 mm
  • Draaimoment (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Draaimomentstanden: 20+1
  • Gewicht excl. accu: 0,6 kg
  • Onbelast toerental (1e Versnelling / 2e Versnelling): 0 – 400 / 0 – 1300 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 7 mm
  • Trillingsemissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 178 mm

    Voordeel:

    Veelzijdig, 4 boorhouderopties ter keuze.

    Levering:

    Inclusief lader, excentrisch opzetstuk, boorhouder, haaks booropzetstuk, bithouder en L-BOXX.

    Tip:

    Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 − nr. 073866.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Meld u aan

    Bent u een nieuwe klant?

    Login

    Uw contactpersoon

    Commissie instellen

    Je klantenkaart

    Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
    Opgehaald op 

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen