Vrtací šroubovák s vyměnitelným vrtacím sklíčidlem, 12 V, akumulátorový vrtací šroubovák, 2 akumulátory, v L-Boxx

Artiklové číslo: 070242 GSR1215FC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 15 Nm
Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Krouticí moment min., 2 30 Nm
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Otáčky, max., 1 400 min-1
Krouticí moment max., 1 15 Nm
Otáčky, max., 2 1 300 min-1
Krouticí moment max., 2 30 Nm
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany III
Označení výrobce GSR 12V-15FC
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 0 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 10 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 19 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Výška celková 178 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1; 2
Krouticí moment max. (měkké materiály) 15 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 30 Nm
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 1,9 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru 2pólový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070242 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847322
Číslo výrobce 06019F6000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch
  • Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).
  • Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Přesná práce i na obtížně přístupných místech na základě kompaktní velikosti s držákem bitů nebo vyměnitelnému excentrickému nebo úhlovému nástavci. Pružná práce díky výměnnému systému se čtyřmi různými nástavci FlexiClick. Pohodlná manipulace: nástavce zůstávají k nastavení 16 různých pozic jednoduše na přístroji.

Popis:

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
Posuňte své hranice – flexibilita díky pěti řešením v jediném kompaktním nástroji. Všestrannost: pět možností na výběr – vrtací šroubovák s magnetickým držákem bitů, aretovatelným držákem bitů, vrtacím sklíčidlem, úhlovým nástavcem a excentrickým nástavcem; Kompaktní provedení: ideální pro těžko přístupná místa – díky extrémně kompaktní konstrukci; Výkonnost: přesvědčivý výkon – díky krouticímu momentu 30 Nm.
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); nástavec vrtacího sklíčidla GFA 12-B (1 600 A00 F5H); nástavec s držákem bitů GFA 12-X (1 600 A00 F5J); úhlový nástavec GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K); excentrický nástavec GFA 12-E (1 600 A00 F5L); rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2x akumulátor GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X); 1/2 vložka L-BOXX pro přístroj a nabíječku (1 600 A00 2UV); 1/2 vložka L-BOXX pro 12V adaptér (1 600 A01 1UW)

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Typ akumulátoru: Li-Ionový
  • Vrtací sklíčidlo, provedení: 10 mm rychloupínací sklíčidlo
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1 / 10 mm
  • Ø otvoru do dřeva, max.: 19 mm
  • Ø otvoru do oceli, max.: 10 mm
  • Krouticí moment (měkký / tvrdý / max.): 15/30/- Nm
  • Stupně krouticího momentu: 20+1
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,6 kg
  • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. stupeň): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šrouby]: 2,5 m/s²
  • Kolísavost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Kolísavost K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

    Výhoda:

    Všestranné, 4 sklíčidla na výběr.

    Rozsah dodávky:

    Včetně nabíječky, excentrického nástavce, vrtacího sklíčidla, úhlového nástavce, držáku bitů a L-BOXXu.

    Poznámka:

    Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 − č. 073866.