Pistol electric de înşurubare, Tip: S8250

Cod articol.: 070236 S8250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului S8250
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Dimensiuni 1/4
Tip produs Șurubelniţă
Număr de intrări/trepte 1
Execuția suportului de scule hexagon
Zgomot de lucru 67 dB
Greutate totală 0,46 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070236 S8250
EAN / GTIN 7322590055493
Număr producător 4221000279
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţa electrică PRO din seria S8 cuprinde o gamă largă de modele, cu precizie şi turaţii ridicate. Şurubelniţa S8 concepută ergonomic oferă o soluţie plug-and-play pentru lucrări de montaj şi înşurubări în serie cu momente de rotaţie reduse. Seria S8 a fost concepută pentru creşterea calităţii şi a eficienţei.
  • Cu cuplaj de deconectare
  • Moment reglabil
  • Manevrare simplă
  • Cu sistem cu schimbare rapidă pentru tije E 6,3

Notă:

Adaptorul de putere aferent poate fi găsit la: Cod 070235 Ref. ADAPTER. Găsiţi tijele corespunzătoare la Cod 674205 şi următoarele.