{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couple, min., 1 | 0,5 Nm | |
| Vitesse de rotation, min., 1 | 500 min-1 | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 750 min-1 | |
| Couple, max., 1 | 2,5 Nm | |
| Série | S8 | |
| Référence fabricant | S8250 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | visseuse | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 1 | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | HEX (E 6,3) | |
| Niveau sonore | 67 dB | |
| Poids total | 0,46 kg |
| Référence article | 070236 S8250 | |
| EAN / GTIN | 7322590055493 | |
| Réf. fabricant | 4221000279 | |
| Fabricant/personne responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |