{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min., 1 | 0,05 Nm | |
| Turație min., 1 | 700 min-1 | |
| Serie | S8 | |
| Turaţie, max., 1 | 1.000 min-1 | |
| Cuplu max., 1 | 0,5 Nm | |
| Denumirea producătorului | S8050 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Număr de intrări/trepte | 1 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | HEX (E 6,3) | |
| Zgomot de lucru | 67 dB | |
| Greutate totală | 0,46 kg |
| Cod articol | 070236 S8050 | |
| EAN / GTIN | 7322590055448 | |
| Număr producător | 4221000274 | |
| Producător/responsabil | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |