Visseuse débrayable électrique, Type: S8050

Réf.: 070236 S8050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 0,05 Nm
Vitesse de rotation, min., 1 700 min-1
Série S8
Vitesse de rotation, max., 1 1 000 min-1
Couple, max., 1 0,5 Nm
Référence fabricant S8050
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit visseuse
Nombre de vitesses / niveaux 1
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils HEX (E 6,3)
Niveau sonore 67 dB
Poids total 0,46 kg

Identification et classification

Référence article 070236 S8050
EAN / GTIN 7322590055448
Réf. fabricant 4221000274
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Les visseuses électriques PRO de la série S8 se distinguent par un large choix de modèles offrant des vitesses de rotation élevées et une grande précision. La visseuse S8 ergonomique offre une solution Plug-and-Play pour les tâches de montage et les vissages en série à faibles couples. La série S8 a été conçue pour améliorer la qualité et l’efficacité.
  • Avec débrayage
  • Couple réglable
  • Maniement simple
  • Avec porte-embouts à changement rapide pour embouts E 6,3

Remarque(s):

Adaptateur d’alimentation correspondant, voir: 070235 réf. ADAPTER. Embouts adaptés, voir codes art. 674205 et suivants.