Maşină de găurit şi înşurubat 18 V, maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13

Cod articol: 070200 71161461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului ASCM 18 QSW AS Select
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Moment maxim de rotaţie moale 30 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 40 Nm
Turaţie maximă treapta 1 400 min-1
Turaţie maximă treapta 2 700 min-1
Turaţie maximă treapta 3 1.400 min-1
Turaţie maximă treapta 4 2.500 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
Greutate 1,3 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Mediu
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13

Identificare și clasificare

Cod articol 070200 71161461
EAN / GTIN 4014586898919
Număr producător 71161461000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Pentru rezultate precise la găurire şi înşurubare.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare lină şi sigură, funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Echilibrare optimă a greutăţii şi ergonomie garantată de stratul moale pe mâner, pentru utilizare îndelungată fără senzaţie de oboseală.
  • Progres maxim de lucru cu acumulatoarele AMPShare 18V ProCore: Tehnologia COOLPACK 2.0 oferă o durată de viață a acumulatorului cu 135% mai mare. Tehnologie celulară de ultimă oră, management inteligent al acumulatorului, cu până la 87 % mai multă putere decât la acumulatorii obişnuiţi.
Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator mică și ușoară, 4 viteze, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect potrivit pentru găurire universală și șuruburi de până la 8mm.
  • Cutie de viteze din metal integral, cu 4 viteze, pentru viteze optime pentru găurirea în metal și șuruburi cu auto-găurire de până la 6mm.
  • Motor FEIN PowerDrive fără perii, cu un randament cu 30 % mai mare şi durabilitate maximă.
  • Reglare mecanică a momentului de rotaţie.
  • Protecție completă a utilizatorului prin protecție la repornire, protecție electronică la suprasarcină și frână.

Livrare:

Fără acumulator şi încărcător.
Mandrină QuickIN, clips pentru curea, suport pentru biți, L-BOXX

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatori şi încărcătoare potrivite găsiți la codurile 073851073866.