Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator, Tip: M12FPD2-2

Cod articol.: 070110 M12FPD2-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Turație min., 2 1.550 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Turaţie, max., 1 450 min-1
Cuplu max., 1 37 Nm
Număr percuţii, max., 1 22.500 min-1
Serie M12 FUEL
Denumirea producătorului M12FPD-202X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Cu funcție de impact da
Număr de percuţii 1
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1,5 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 13 mm
Diametru max., beton 13 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 35 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Lungimea totală 168 mm
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Turaţie 1; 2
Recomandat pentru material Metal; lemn; oțel
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 15,7 m/s2
Model constructiv motor Motor fără perii
Interfaţă Bluetooth®
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Strong
Greutate totală 1,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070110 M12FPD2-2
EAN / GTIN 4058546376628
Număr producător 4933479868
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat performantă cu percuţie cu 2 viteze, cu acumulator şi reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Acumulatoare Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea încărcării.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficienţă maximă. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparaţie cu motoarele CC standard.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − protecţie la suprasarcină şi gestionare a performanţelor.
Şurubelniţă compactă FUEL™ cu percuţie, cu acumulator şi cu lungime constructivă de numai 152 mm. Reglare electronică a momentului de rotaţie în 13 trepte plus treapta de găurire cu percuţie.

Avantaj:

Lungime constructivă de doar 168 mm.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) şi clips pentru centură.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073801 – 073840.
Modulul de urmărire Bluetooth® potrivit este disponibil la cod 070103 ref. BTT-1.