{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12FPD-202X | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | FUEL™ | |
maskimalan okretni moment | 45 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.550 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 35 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 13 mm | |
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja | 15,7 m/s2 | |
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja | <2,5 m/s2 | |
Težina | 1,2 kg | |
tipična uporaba | Strong | |
prikladno za materijal | drvo; čelik; Beton; Kamen; drvo | |
Vrsta proizvoda | Udarni bušaći odvijač |
Broj artikla | 070110 M12FPD2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376628 |