{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 1 550 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 450 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 37 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 22 500 min-1 | |
| Řada | M12 FUEL | |
| Označení výrobce | M12FPD-202X | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 13 mm | |
| Průměr max., beton | 13 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 35 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem | |
| Celková délka | 168 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1; 2 | |
| Vhodné pro materiál | Kov; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 15,7 m/s2 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Rozhraní | Bluetooth® | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Strong | |
| Hmotnost celkem | 1,1 kg |
| Katalogové číslo | 070110 M12FPD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376628 | |
| Číslo výrobce | 4933479868 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |