Pini de testare în set de 100 de pini Gen.2, 3,01 - 4,00 mm

Cod articol.: 0636374
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 0636374
EAN / GTIN 4029713234935
Număr producător 0636374
L-Număr L40510 2250
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel de calibru înalt

Descriere:

Pini de testare în set de 100 de pini Gen.2, 3,01 - 4,00 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Lungime: 70 mm
  • Dimensiune nominală: 3,01 - 4,0
  • Clasa de toleranță: 2
  • Pas cu pas mm: 0,01
  • Dimensiune nominală mm: 3,01 - 4,0