Mérőcsap készletben 100 darab Gen.2, 3,01 - 4,00 mm

Cikkszám: 0636374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636374
EAN / GTIN 4029713234935
Gyártó száma 0636374
L-szám L40510 2250

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Tesztcsapok készletben 100 darab Gen.2, 3,01 - 4,00 mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 3,01 - 4,0
  • Tűrési osztály: 2
  • Léptető mm: 0,01
  • Névleges méret mm: 3,01 - 4,0