Set pengaten, 100st, c. 2, ø 3.01-4.00mm, incr. 0.01

Artikelnummer: 0636374
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0636374
EAN/GTIN 4029713234935
Nummer fabrikant 0636374
L-nummer L40510 2250

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen in set van 100 pennen Gen.2, 3.01 - 4.00 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 3,01 - 4,0
  • Tolerantieklasse: 2
  • Stapgrootte mm: 0,01
  • Nominale afmeting mm: 3,01 - 4,0